{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 15% bombaž; 85% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 70 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/mornarsko modra | |
Angleška velikost | 4XL | |
Ameriška velikost | 4XL | |
Velikost ES | C64 | |
Velikost NL | C64 | |
Velikost SE | C54 | |
Konfekcijska velikost DE | 64 | |
Velikost FR | 58 | |
Velikost IT | C64 | |
Standard | EN 14404; EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 2 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091743 64 | |
EAN/GTIN | 7330509398609 | |
Številka proizvajalca | 266018043389C64 |