• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Garnitura čepov za zaščito sluha, 200 parov FIRMFIT® 200

Št. art.: 097321 200
Popust
39,80 €
Nastavi ceno 200 par (0,10 € / 1 par)
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Firm Fit
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 30 dB(A)
Material čepov Polivinilklorid
Vsebina 200 par
Pakiranje v parih
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097321 200
EAN/GTIN 033552021094
Številka proizvajalca 1033010

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha z zelo visokim dušenjem so do 40 odstotkov mehkejši od primerljivih proizvodov in so zato zelo prijetni za nošenje. Dobro vidna opozorilna barva olajšuje nadzor uporabe. Zaradi cilindrične oblike se zaščitni čepi odlično prilagodijo sluhovodu. SNR = 30 dB (H = 31 dB, M = 27 dB, L = 25 dB).
Podajalni karton z 200 pari, higiensko pakiranje v paru v PE-vrečki.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli