Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par Ultrane 526 7

Št. art.: 094357 7
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Ultrane
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 96
Pranje 40 °C, pisano perilo
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF
EN 388 4121X
Nosilni material Poliamid
Prevleka Nitril
Različica prevleke Popolna prevleka
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 230 mm - 280 mm
Barva črn
Velikost rokavic 7
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094357 7
Številka proizvajalca 3052641 GR.7

Opis

Izvedba:

Serija Ultrane. Zaščitne rokavice s prevleko iz nitrila Grip&Proof za odličen oprijem in neutrujajoče delo v vlažnem in oljnem okolju. Ne vsebujejo DMF in silikona.
Ultrane 526. S popolnoma prevlečenim hrbtiščem dlani za močno oljno okolje.
Pralne in oljeodporne.

Uporaba:

Mehanska vzdrževalna dela, obdelava obdelovancev z rezalnim oljem, iztiskovanje in vtiskovanje, delo z naoljenimi strojnimi deli.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.