{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 96 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Nosilni material | Poliamid | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | 3/4-prevleka | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 230 mm - 280 mm | |
Barva | črna/modra | |
Velikost rokavic | 7 | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094353 7 | |
Številka proizvajalca | ULTRANE 525 GR.7 |