Delovne rokavice Driver, podložene 8

Št. art.: 094062 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    7,74 € / par
  • od 12 par
    6,45 € / par
po ponudbi
Na zalogi
655 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 12
Nosilni material Goveje usnje
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF
Različica prevleke Brez prevleke
Masa 110 g
Material Goveje usnje
Velikost rokavic 8
Dolžina 260 mm
Debelina 0,9
EN 388 3133X
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za voznike
Področje uporabe Večnamensko
Barva bela
Vrsta izdelka Delovne rokavice za voznike

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094062 8
EAN/GTIN 4045197890528

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice Driver iz govejega usnja z odličnim prileganjem in zelo dobrim otipom. Optimalna namestitev zaradi všitih gumijastih vrvic na hrbtišču.
S popolnoma položeno notranjo stranjo rokavic.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.