Posebne delovne rokavice, par Tegera® 9185 11

Št. art.: 094335 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Zaščita pred udarci; s samopritrdilnim trakom
  • Standard: Zaščita proti vibracijam in udarcem (EN ISO 10819)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 1
Lastnosti rokavic Zaščita pred udarci; s samopritrdilnim trakom
EN 388 0021XP
Nosilni material Microthan®; Impactothan®
Različica prevleke Brez prevleke
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 207 mm
Barva siva/rumena
Velikost rokavic 11
Standard Zaščita proti vibracijam in udarcem (EN ISO 10819)
Uporaba za večkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za voznike
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094335 11
EAN/GTIN 7392626033597
Številka proizvajalca 9185/11

Opis

Izvedba:

Tegera® 9185. Delovne rokavice z blaženjem vibracij iz tankega, trpežnega materiala Microthan®. Prijeten občutek nošenja zaradi kakovostnih materialov in podložene dlani. S samopritrdilnim trakom in ojačanim kazalcem.

Uporaba:

Finomehanična dela v grobem delovnem okolju.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.