Garnitura rokavic za enkratno uporabo Tegera® 849 10

Št. art.: 094735 10
Nastavi ceno 50 kos (0,51 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • EN 374: Tip B (JKOPTL)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • Standard/uredba: EN 374

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Certifikat za živila
EN 374 Tip B (JKOPTL)
Odpornost proti kemikalijam JKOPTL
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Nosilni material Nitril
Debelina 0,19 mm
Dolžina 290 mm
Vsebina 50
Barva črn
Področje uporabe Večnamensko
Velikost rokavic 10
Standard/uredba EN 374
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Rokavica za enkratno uporabo
Vrsta izdelka Rokavica za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094735 10
EAN/GTIN 7392626057098
Številka proizvajalca 849/10

Opis

Izvedba:

Tegera® 849. Izredno dolga izvedba, brez lateksa, za natančna dela. AQL 1,5 (EN 374-2).
Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez smukca.

Standard:

EN 374

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico