Delovne rokavice, par MASTER CUT B OIL 8

Št. art.: 094417 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    10,98 € / par
  • od 12 par
    9,15 € / par
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.483 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF; Ojačan pregib palca
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Razred zaščite pred vrezi: B

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MASTER CUT
Lastnosti rokavic Brez DMF; Ojačan pregib palca
Tehnologija pletenja 18G
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42B
Nosilni material HPPE
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Področje uporabe Natančnost; Večnamensko
Barva siva/črna
Velikost rokavic 8
Dolžina 250 mm
Uporaba za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi B
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094417 8
EAN/GTIN 4062406273538

Opis

Izvedba:

Tesno naleganje in izjemno udobje zahvaljujoč tehnologiji pletenja 18 Gauge. Prijetna mikro penasta prevleka iz nitrila za izjemno občutljivost prijemanja in dobro spretnost prstov. Zato so zelo primerne za natančno rokovanje z majhnimi deli z ostrimi robovi. S 3/4-prevleko iz nitrila, ki sega čez členke, so zelo primerne tudi za uporabo v mokrih in oljnih okoljih. Drugi sloj prevleke iz peskanega nitrila na dlani in prstih poskrbi za posebej zanesljiv oprijem. Z ojačanim pregibom palca za daljšo življenjsko dobo.
GARANT MASTER CUT B OIL. Zelo elastične delovne rokavice za zaščito pred vrezi s stopnjo zaščite pred vrezi B. Primerne za oljno delovno okolje s srednje veliko nevarnostjo vrezov, npr. na strojih za odrezovanje.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico