{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 45 | |
Lastnosti rokavic | Brez lateksa; Brez DMF | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
EN 388 | 4342B | |
Nosilni material | PEHD | |
Prevleka | Nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 9 | |
Dolžina | 230 mm - 280 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Razred zaščite pred vrezi | B | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094468 9 | |
EAN/GTIN | 3245425804193 | |
Številka proizvajalca | 3058041 GR.9 |