{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez DMF; Zaščita pred udarci; Ojačan pregib palca | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
EN 388 | 3X42D | |
Nosilni material | HPPE | |
Prevleka | PU na vodni osnovi/nitril | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 8 | |
Dolžina | 255 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše. | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | D | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094601 8 | |
EAN/GTIN | 4062406132811 |