Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par Temp-Ice 700 7

Št. art.: 094819 7

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina 72
Uporaba za večkratno uporabo
Velikost rokavic 7
Področje uporabe Večnamensko
EN 388 3222X
EN 511 02X
Nosilni material PVC
Prevleka Nitril
Različica prevleke 3/4-prevleka
Barva črna/modra
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094819 7
Številka proizvajalca 34700417

Opis

Izvedba:

TempIce 700. Ščitijo pri delu do –10 °C in nudijo sočasno udobje, spretnost prstov in elastičnost. Prevleka iz nitrila z veliko odpornostjo proti obrabi zagotavlja odličen oprijem pri delu z mokrimi konstrukcijskimi elementi. Neprepustne za vlago in vodoodbojne.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.