{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | Brez DMF | |
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374 | |
Oznaka proizvajalca | Vitoject 890 | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 374 | Tip A (DFGKLM) | |
Odpornost proti kemikalijam | DFGKLM | |
EN 388 | 3101X | |
Material | Viton | |
Nosilni material | Viton | |
AQL | 0,65 | |
Področje uporabe | Heavy Duty | |
Dolžina | 350 mm | |
Debelina | 0,7 mm | |
Barva | črn | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Masa | 355 g | |
Razred zaščite pred vrezi | 1 | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
CAS AL | 1A004B | |
Koda SH AL | 00 |
Številka izdelka | 094783 11 | |
EAN/GTIN | 4008198789017 | |
Številka proizvajalca | 890/11 |