{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 100 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila | |
Razred zaščite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Velikost rokavic | 11 | |
EN 374 | Tip A (ACKL) | |
Odpornost proti kemikalijam | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Material | PVC | |
Nosilni material | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Dolžina | 320 mm | |
Debelina | 0,38 mm | |
Barva | zelena | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Material podloge | Bombaž-velur | |
Debelina stene | 0,45 mm | |
Standard/uredba | EN 374 | |
brez silikona | da | |
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu | <10 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu | >480 min | |
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu | 10-30 min | |
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu | >480 min | |
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini | 60-120 min | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Prevleka | PVC | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094745 11 |