{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Razred zaščite | Zaščita pred bakteriološkim tveganjem v skladu z EN 374 | |
Velikost rokavic | 7 | |
EN 388 | 3111X | |
Material | Lateks/neopren | |
AQL | 0,65 | |
Dolžina | 320 mm | |
Debelina | 0,67 mm | |
Barva | modra/rumena | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094790 7 | |
Številka proizvajalca | 230/7 |