• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Camapren® 722 11

Št. art.: 094777 11
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    4,26 € / par
  • od 10 par
    3,55 € / par
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (AKLMOT)
  • Razred zaščite pred vrezi: 0

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Camapren®
Vsebina 10
Lastnosti rokavic Brez DMF
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Camapren 722
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (AKLMOT)
Odpornost proti kemikalijam AKLMOT
EN 388 1111X
Material Lateks
Nosilni material Lateks
AQL 0,65
Področje uporabe Večnamensko
Dolžina 300 mm
Debelina 0,6 mm
Barva rdeč
Uporaba za večkratno uporabo
Masa 133 g
Razred zaščite pred vrezi 0
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094777 11
Številka proizvajalca 722 11

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
Camapren® 722. Dobre oprijem mastnih in oljnih predmetov. Velika elastičnost tudi pri nizkih temperaturah. Dovoljenje v skladu z EN 421 (radioaktivna kontaminacija).
Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz polikloroprena in naravnega lateksa.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.