Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par Butoject® 898 11

Št. art.: 094781 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez DMF
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
  • EN 374: Tip A (BCIKLM)
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

CAS AL
1A004B
Koda SH AL
00
Vsebina 1
Lastnosti rokavic Brez DMF
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374
Oznaka proizvajalca Butoject 898
Velikost rokavic 11
EN 374 Tip A (BCIKLM)
Odpornost proti kemikalijam BCIKLM
EN 388 2111X
Material Butil
Nosilni material Butil
AQL 0,65
Področje uporabe Heavy Duty
Dolžina 350 mm
Debelina 0,7 mm
Barva črn
Uporaba za večkratno uporabo
Debelina stene 0,7 mm
Masa 233 g
Razred zaščite pred vrezi 1
Prepustnost pri 99-odstotnem acetonu >480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem aceton-nitrilu 240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem cikloheksanu 60-120 min
Prepustnost pri 99-odstotnem dimetilsulfoksidu 240-480 min
Prepustnost pri 95-odstotnem etanolu 240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem izopropanolu 240-480 min
Prepustnost pri 99-odstotnem metanolu 240-480 min
Prepustnost pri 40-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotnem natrijevem hidroksidu 240-480 min
Prepustnost pri 50-odstotni žvepleni kislini >480 min
Prepustnost pri 96-odstotni žvepleni kislini >480 min
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094781 11
EAN/GTIN 4008198789819
Številka proizvajalca BUTOJECT 898/11

Opis

Izvedba:

Butoject® 898. Izjemno fleksibilne delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami iz butilnega kavčuka. Zagotavljajo zaščito pred številnimi izjemno nevarnimi kemikalijami in plini. Primerne za kombiniranje z oblačili za zaščito pred kemikalijami. Te rokavice ustrezajo zahtevam za elektrostatične lastnosti zaščitnih delovnih rokavic v skladu z novim standardom EN 16350:2014. Dovoljenje v skladu z EN 421 (radioaktivna kontaminacija).
Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.