{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | VX 7000 | |
Spol | moški | |
Razred zaščite | S2 | |
Material zaščitne kapice | Aluminij | |
Lastnosti zunanjega podplata pri stiku s toploto (tališče zunanjega podplata) | Več kot 200 °C | |
Standard | Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191 | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Lastnost | Blaženje Vario® | |
Evropska velikost čevlja | 47 | |
Barva | črna | |
Vrhnji material | Gladko usnje | |
Material notranje podloge | Pravo usnje | |
Nedrseče | da | |
Odporno proti prerezanju | da | |
Vrsta izdelka | Zaščitni visoki delovni čevlji |
Številka izdelka | 092812 47 | |
Številka proizvajalca | VX 7380 PERBUNAN XB GR. 47 |