Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Nizki delovni čevlji, črni ESD 106 VITALITY, S2 XB 35

Št. art.: 092736 35
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 35
Vrsta izdelka Nizki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092736 35
Številka proizvajalca ESD 106 VITALITY SCHW XB 35

Opis

Izvedba:

Poslovni nizki varnostni delovni čevlji ESD 106 VITALITY z večconskim blaženjem SECURA VARIO Vitality® in podplatom STEITZ FLEX-ZONE® z gibljivo cono.
  • Voljno gladko usnje.
  • Zračna funkcijska podloga SECURA TEX.
  • Udoben vložek ERGO-COOL® ESD.
  • Protipožarni podplat iz pravega usnja.
  • Podplat TPU VX ESD, antraciten.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 35–48.
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
    Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico