Ženske spodnje hlače WARM siva/črna

Št. art.: 091907
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
9 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100% volna merino
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Izolirno žensko funkcijsko spodnje perilo iz 100-odstotne merino volne ohranja telo dolgo časa toplo in suho. Priporočljivo za temperature med –5 °C in –30 °C.
Dolge spodnje hlače z gumijasto vrvico v pasu in manšetami na zaključkih hlačnic.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico