Majice z dolgimi rokavi Amberg 2XL

Št. art.: 091556 2XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 60% bombaža; 40 % poliestra
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 340
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 60 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija UNIQUE
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 60% bombaža; 40 % poliestra
Gramatura materiala / gostota tkanine 340 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 60 °C, pisano perilo
Barva temno antracitna/črna
Univerzalna velikost 2XL
Vrsta izdelka Majice z dolgimi rokavi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091556 2XL
EAN/GTIN 5711074267224
Številka proizvajalca 50565-963-1809 2XL

Opis

Izvedba:

Dvobarvna majica z dolgimi rokavi z zadrgo in pokončnim ovratnikom. Tesno prileganje z veliko svobodo gibanja. Česana notranja stran.
  • Neprekinjena zadrga.
  • Sprednja žepa.
  • Rebrasta obroba v pasu in zapestjih.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "UNIQUE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

MASCOT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki MASCOT

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg bokov cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico