12-V akumulator, vključno s polnilnikom akumulatorjev M12NRG201

Št. art.: 091241 M12NRG201
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Čas polnjenja posameznega akumulatorja 40 min
Masa posameznega akumulatorja 200 g

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091241 M12NRG201
EAN/GTIN 4002395281497

Opis

Izvedba:

Akumulator:
  • Inteligentno upravljanje: Elektronika REDLINK™.
  • Zaščita pred preobremenitvijo – preprečuje nenamerno poškodbo akumulatorja.
  • Sistem za upravljanje temperature – ohranja baterijo v idealnem temperaturnem območju, da zagotovi kar največjo življenjsko dobo.
  • Nadzor posameznih celic – zagotavlja optimalno polnjenje in praznjenje za kar najdaljšo življenjsko dobo.
  • Zaščita pred prekomerno izpraznitvijo – preprečuje poškodbe celic zaradi prekomerne izpraznitve.
  • Do 2 × daljši čas delovanja, 20 % večja zmogljivost. V primerjavi z drugimi litij-ionskimi tehnologijami in/ali prejšnjimi tehnologijami akumulatorjev MILWAUKEE®. Rezultati so odvisni od napetosti, orodja in uporabe.
  • Integrirana konstrukcija varjenega okvirja za akumulator z ločilniki, občutljivimi na udarce, ki preprečujejo okvaro akumulatorja zaradi prekomernih tresljajev ali padcev.
  • Lahko se uporablja pri ekstremnih temperaturah do -20 °C, ne da bi to vplivalo na čas delovanja in življenjsko dobo.
  • Zaščita pred izpraznitvijo preprečuje poškodbe celic zaradi prekomerne izpraznitve.

Polnilnik akumulatorjev:
  • Elektronski nadzor temperature optimizira hitrost polnjenja, ščiti pred pregrevanjem in podaljšuje življenjsko dobo akumulatorja.
  • Enkapsulirano vezje ščiti elektroniko pred prahom, vlago in udarci.
  • Lučke LED svetijo v korakih in prikazujejo trenutno raven napolnjenosti akumulatorja.
  • Akumulatorji REDLITHIUM™ 2,0 Ah se napolnijo v 40 minutah ali hitreje.

Obseg dobave:

1 paket akumulatorjev M12 B2 in 1 polnilnik akumulatorjev C12 C.