Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Polo majica moški 3XL

Št. art.: 090210 3XL
Tabela velikosti
  • Sestava tkanine: 50% bombaž; 50 % poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 60 °C, program za občutljivo perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Delovna oblačila
Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 50% bombaž; 50 % poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Standard za oblačila Oeko-Tex Standard 100
Pranje 60 °C, program za občutljivo perilo
Barva temno modra
Material Bombaž, poliester
Univerzalna velikost 3XL
Kroj moški
S polo ovratnikom da
Vrsta izdelka Polo majica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 090210 3XL

Opis

Izvedba:

Kakovostna polo majica iz 50 % bombaža in 50 % poliestra. Mešanica materiala zagotavlja odlično funkcionalnost, preprosto nego in trpežnost. Se ne krči. Primerna za industrijsko čiščenje.
Moški oz. univerzalni kroj, s 3 gumbi.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Tabela velikosti

GARANT Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki GARANT

Normalna moška velikost
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mednarodne velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Obseg prsi 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obseg pasu 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obseg bokov 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Korak 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Dolžina rokavov 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Telesna višina 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obseg prsi 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obseg pasu 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obseg bokov 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Korak 76 77 78 79 80 81
Telesna višina 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Vitka moška velikost
Velikost DE 90 94 98 102 106 110
Obseg prsi 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Obseg pasu 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Merjenje zadnjice 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Korak 83 84 85 86 87 88
Telesna višina 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Ženske
Mednarodne velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obseg prsi 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Obseg pasu 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Obseg bokov 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Korak 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Dolžina rokavov 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Telesna višina 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Tako merite
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
    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico