{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 50% bombaž; 50% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 200 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, program za občutljivo perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Barva | kivi | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Polo majica |
Številka izdelka | 090223 XL | |
Številka proizvajalca | 839-040/XL |