{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 78 % poliestra; 10 % najlona; 4% volne merino; 4 % akrila; 2 % elastana; 2% bombaža | |
Barva | navy | |
Evropska velikost čevlja | 36–38 | |
Vrsta izdelka | Nogavice |
Številka izdelka | 091924 36-38 | |
EAN/GTIN | 8023796227859 | |
Številka proizvajalca | CL-000-00 XS |