T-Shirt temno siva / črna / rdeča

Št. art.: 090624
Popust
od  12,30 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
333 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100-% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 180
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Ukinjeni izdelki majhnih velikosti. Dvobarvnost funkcijske majice poudarja sodoben dizajn.
Klasična majica s kratkimi rokavi z okroglim vratnim izrezom. Dvojni šiv na ramenih, rokavih in v pasu.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"

Morda bi vas tudi zanimalo

Tabela velikosti

HOLEX Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HOLEX

Normalna moška velikost
Velikost DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Mednarodne velikosti XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL 4XL
Obseg prsi cm 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obseg pasu cm 77 - 80 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obseg bokov cm 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Korak cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Height cm 167 - 173 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Nižja moška velikost
Velikost DE 24 25 26 27 28 29
Obseg prsi cm 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obseg pasu cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obseg bokov cm 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Korak cm 76 77 78 79 80 81
Height cm 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost DE 34 36 38 40 42 44 46
Mednarodne velikosti XS S M L L XL XL 2XL 3XL
Obseg prsi cm 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124
Obseg pasu cm 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106
Obseg bokov cm 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123
Korak cm 80 80 80 80 80 80 80
Height cm 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico