{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 70% poliester; 30 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 230 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Oeko-Tex 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C | |
Barva | mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Pilotski jopič za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 091889 L | |
Številka proizvajalca | 491619008800L |