{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | FALCON | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 94 % poliestra; 6 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 310 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Softshell jopič |
Številka izdelka | 091230 L | |
Številka proizvajalca | 7150 GR.L |