Funkcijski jopič Service Plus črna/rdeča

Št. art.: 091763
Popust
od  125,70 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
26 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Lahko podložen funkcijski jopič, izjemno primeren za hladnejše vreme. Odpornost proti vetru in vodi, velika zračnost in zavarjeni šivi. Opremljen s snemljivo kapuco in vpadljivimi odsevnimi elementi. Certificiran v skladu z EN 343.

Opomba:

Ženski funkcijski jopič v črni / rdeči najdete pod art. 091880.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Service Plus"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico