{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Sestava tkanine | 100-odstotni bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Barva | svetlo siva | |
Material | Bombaž | |
Angleška velikost | 36R | |
Ameriška velikost | 40/34 | |
Velikost ES | 46 | |
Velikost NL | 52 | |
Univerzalna velikost | L | |
Konfekcijska velikost DE | 52 | |
Velikost FR | 46 | |
Velikost IT | 46 | |
Zapiranje jopiča | Zapiranje z gumbi | |
Skrita zadrga | Da | |
Zaključek rokavov | raven, odprt | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | ojačano | |
Vrsta izdelka | Delovni plašč |
Številka izdelka | 091142 52 |