{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Sestava tkanine | 100% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | modre barve | |
Material | Bombaž | |
Angleška velikost | 28R | |
Ameriška velikost | 30/30 | |
Velikost ES | 38 | |
Velikost NL | 44 | |
Univerzalna velikost | S | |
Konfekcijska velikost DE | 44 | |
Velikost FR | 38 | |
Velikost IT | 38 | |
Zapiranje jopiča | Zapenjanje z gumbi | |
Skrita zadrga | Da | |
Zaključek rokavov | raven, odprt | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | ojačano | |
Vrsta izdelka | Delovni plašč |
Številka izdelka | 091141 44 | |
EAN/GTIN | 4014382980535 |