{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | modra/črna | |
Univerzalna velikost | L | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091114 L | |
EAN/GTIN | 4053813487984 | |
Številka proizvajalca | 1125 5302-4699-L |