{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Oznaka proizvajalca | Quality Dress | |
Barva | modre barve | |
Angleška velikost | 48R | |
Ameriška velikost | 48/35 | |
Velikost ES | 60 | |
Velikost NL | 64 | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Konfekcijska velikost DE | 64 | |
Velikost FR | 60 | |
Velikost IT | 60 | |
Zapiranje jopiča | Zapenjanje z gumbi | |
Skrita zadrga | da | |
Zaključek rokavov | Manšete na rokavih, z gumbom | |
Zaključek pasu | Brez gumijastega traku v pasu | |
Število prsnih žepov s samopritrdilnim poklopcem | 2 | |
Število notranjih prsnih žepov | 1 | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | ojačano | |
Položaj žepa za mobilni telefon | desne | |
Vrsta izdelka | Delovni jopič |
Številka izdelka | 091111 64 | |
Številka proizvajalca | 1637 1314 46, GR.64 |