{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Velikost ES | D120 | |
Velikost NL | D120 | |
Velikost SE | C148 | |
Konfekcijska velikost DE | 30 | |
Velikost FR | 56C | |
Velikost IT | D120 | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Hlače za zaščito pred mrazom |
Številka izdelka | 091845 30 | |
EAN/GTIN | 7330509311240 | |
Številka proizvajalca | 150025179900D120 |