{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | UNIQUE | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 270 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100; UV-standard 801 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | modra/črno modra | |
Konfekcijska velikost DE | 46L | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače z oprsnikom |
Številka izdelka | 091479 46L | |
EAN/GTIN | 5711074098989 | |
Številka proizvajalca | 12169-442-11010 90C46 |