Ženske servisne delovne hlače do pasu 40

Št. art.: 091833 40
Popust
91,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
  • Sestava tkanine: 65 % poliestra; 35 % bombaža
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 166
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol ženski
Sestava tkanine 65 % poliestra; 35 % bombaža
Gramatura materiala / gostota tkanine 166 g/m2
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva temno siva/črna
Konfekcijska velikost DE 40
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091833 40
EAN/GTIN 7330509465493
Številka proizvajalca 715918459899C40

Opis

Izvedba:

Moderne ženske servisne delovne hlače do pasu, iz lahkega, vendar trpežnega materiala s funkcijo hitrega sušenja. Izredno primerne za delo v toplem okolju. Z elastičnimi vstavki in oblikovanimi hlačnicami za optimalno gibljivost in udobje. Možnost podaljšanja na šivu hlačnic.
  • Stranski in zadnji žepi.
  • Notranji žep za mobilni telefon iz mrežastega materiala.
  • Žep na hlačnici z mehom, zadrgo, žepom za pisala in nož.

Opomba:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Preglednica velikosti za ženske hlače

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (telesna višina 168 +/– 4 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Tako merite
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
    Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico