{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliester; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Eko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | temno siva | |
Angleška velikost | L | |
Ameriška velikost | L | |
Velikost ES | C52 | |
Velikost NL | C52 | |
Velikost SE | C64 | |
Konfekcijska velikost DE | 52 | |
Velikost FR | 46 | |
Velikost IT | C52 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091844 52 | |
Številka proizvajalca | 195918459800C52 |