{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | QUALITY DRESS | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 100% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 285 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | modre barve | |
Material | Bombaž | |
Angleška velikost | 34R | |
Ameriška velikost | 34/32 | |
Velikost ES | 44 | |
Velikost NL | 50 | |
Univerzalna velikost | M | |
Konfekcijska velikost DE | 50 | |
Velikost FR | 44 | |
Velikost IT | 44 | |
Ojačan predel kolen | da | |
Zapiranje hlač | Zadrga | |
Zaključek hlačnice | raven, odprt | |
Število stranskih žepov | 2 | |
Stranski žepi | prišit, ojačan | |
Število žepov za zložljivi meter | 1 | |
Število stegenskih žepov | 1 | |
Žep za mobilni telefon | da | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091121 50 | |
Številka proizvajalca | 2614 1314 46 GR.50 |