{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliestra; 35 % bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 300 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/siva | |
Velikost ES | 40L | |
Konfekcijska velikost DE | 94 | |
Velikost FR | 40L | |
Velikost IT | 40L | |
Standard | EN 14404 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091837 94 | |
EAN/GTIN | 7330509594582 | |
Številka proizvajalca | 155618609994C146 |