{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | InnovatiQ | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 295 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo; Primerno za industrijsko pranje | |
Barva | črna/antracitna | |
Konfekcijska velikost DE | 62 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091213 62 | |
EAN/GTIN | 4053813425931 | |
Številka proizvajalca | 2230 5370-9997-62 |