{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Industrie | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35% bombaž; 65 % poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 70 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | vroče, do največ 200 °C | |
Barva | mornarsko modra / modra | |
Velikost ES | 50C | |
Velikost NL | D108 | |
Velikost SE | C150 | |
Konfekcijska velikost DE | 27 | |
Velikost FR | 50C | |
Velikost IT | 50C | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091421 27 | |
Številka proizvajalca | 140418008985D27 |