{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CANVAS 320 | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % bombaža; 65 % poliestra | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Barva | črna | |
Velikost ES | 46C | |
Konfekcijska velikost DE | 25 | |
Velikost FR | 46C | |
Velikost IT | 46C | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091362 25 | |
Številka proizvajalca | 2124 GR. 25 |