{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Dolžina L | 2,01 m | |
Dolžina lestve | 2,01 m | |
Delovna višina pribl. | 3,5 m | |
Višina platforme | 1,4 m | |
spodnja zunanja širina | 0,55 m | |
Višina prečk | 50 mm | |
Izvedba stopalne površine | stopnje | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 8 kg | |
Vrsta izdelka | Samostoječa lestev |
Številka izdelka | 966500 6 | |
EAN/GTIN | 4045197741615 |