{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara s policami | |
Višina | 55 mm | |
Dolžina | 617 mm | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
za predal s prednjo višino | 80 mm | |
za predale z globino | 620 mm | |
za predale z globino v E | 36E | |
primerne pregradne ploščice | 960550 | |
Material | Jeklena pločevina | |
Pritrditev na dnu predala | Ne, vtična pritrditev v zarezah po obodu | |
Vrsta izdelka | Pregradne letve |
Številka izdelka | 960802 80 | |
EAN/GTIN | 4045197482037 |