Predal, prosojen 150-00

Št. art.: 963253 150-00
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina 41 mm
Širina 55 mm
Globina 153 mm
Tip predala 150-00
Vrsta izdelka Predal

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 963253 150-00
EAN/GTIN 5733439108980
Številka proizvajalca 108980

Opis

Primerno za:

Predalnik art. 963251 vel. 60.

Opomba:

Predalnik art. 963251 vel. 40 je opremljen s predali art. 963253 vel. 150-01, 150-02 in 150-03.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor