{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerno za delavniško pohištvo | Omara za orodje | |
Razdelilna enota | 1 E = 17 mm | |
Število pregradnih letev | 4 | |
Število pregradnih ploščic | 18 | |
za predal s prednjo višino | 50 mm | |
za predale s širino v E | 36E | |
za predale z globino v E | 36E | |
za predale z uporabno širino | 612 mm | |
za predale z uporabno globino | 612 mm | |
Vrsta izdelka | Predelna stena za predal |
Številka izdelka | 960300 4+18 | |
EAN/GTIN | 4045197345059 |