{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost stola | 120 kg | |
Serija | Neon | |
Širina sedeža | 470 mm | |
Višina naslonjala za roke | 570 mm | |
Način nastavljanja višine | Ročica za nastavljanje višine | |
Izvedba nastavljanja višine | Plinska vzmet | |
Območje nastavljanja višine | 450 mm - 620 mm | |
Območje nastavljanja globine sedeža | 420 mm - 480 mm | |
Material sedežne površine | Supertec | |
Material talnega križa | Aluminij mat prašno lakiran | |
Barva materiala sedeža | črna | |
Barva traku | siva | |
Izvedba talnega križa | Garnitura koles | |
Nastavljanje naslonjala s permanentno mehaniko | Ne | |
Sinhronizirana mehanika | Da | |
Ledvena opora | Da | |
Izvedba podnožja | 5-krako podnožje | |
Možnost prilagoditve naslonjal za roke | da | |
Izvedba koles | Mehka kolesa z zavoro, za trde površine | |
Standard | DIN 68877 | |
Vrsta izdelka | Delavniški vrtljivi stol |
Številka izdelka | 965450 GREY | |
EAN/GTIN | 4016849508900 | |
Številka proizvajalca | 9573-9588-SP01-3278 |