Začetni večnamenski regal 2000 mm

Št. art.: 990020 2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 180
  • Nastavljanje višine v rastru: 40

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 180 kg
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Višina regala 2.000 mm
Globina regala 600 mm
Mere postavljenega regala, višina začetnega regala 2.004 mm
Mere postavljenega regala, širina začetnega regala 1.058 mm
Širina police 1.000 mm
Globina police 600 mm
Svetla širina police 950 mm
Število polic 5
Število nosilnih stebrov regala 4
maksimalna nosilnost regalnega polja pri razdalji polic 600 mm 1.375 kg - 5.500 kg
Postavitev regala Začetni regal
Natična montaža Da
Vrsta pritrditev polic Konični zatiči
Montaža kupca Da
Vrsta izdelka Regal s policami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 990020 2000
EAN/GTIN 4045197518095

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti kvadratni oporni stebri 40 × 40 × 2 mm, v razmiku 40 : 40 mm z zarezami za obešanje polic, prilagojeno na višino bremena. Stebri s talno ploščico iz umetne mase. Police z veliko nosilnostjo iz jeklene pločevine z navznoter zarobljenimi stranskimi robovi.
Nosilnost regalnega polja: pri razmiku polic 600 mm znaša maksimalna nosilnost regalnega polja 1375 − 5500 kg.

Uporaba:

Idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd. Mere so prilagojene na običajne skladiščne posode iz kovine ali iz umetne mase − izredna izrabljenost prostora. Možna postavitev kot posamični predal, kot vrstni ali kar kot dvojni regal. Preprosta, hitra in natančna montaža brez vijačenja, saj se police samo obesijo in fiksirajo s pomočjo pripadajočih koničnih zatičev (art. 968420).

Lakiranje:

Stebri za regale so intenzivno črni RAL 9005, police pa svetlo sive,prašnata barva.

Opomba:

  • Skladiščne zaboje za opremljanje univerzalnih polic najdete v kataloški skupini 96.
  • Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli