Začetni regal z velikim razponom globina 773 mm

Št. art.: 990870
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Debelina plošče: 16
  • Nastavljanje višine v rastru: 38
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Izbira barv: RAL 5010, 2004

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

S policami iz 16 mm debele vezane plošče. Ravni skladiščenja so nastavljive v korakih po 38 mm. Hitra montaža z obešanjem brez vijakov zaradi naluknjanih profilov. Največja nosilnost prekata: do 720 kg, največja nosilnost regalnega polja: do 3200 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna mera = zunanja mera mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna mera = zunanja mera mm

Uporaba:

Skladiščenje nerodnih bremen in bremen z veliko prostornino. Blago je možno na regal nalagati in razlagati z obeh strani regala. Posebej enostavno rokovanje in montaža.

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke podobne oranžni RAL 2004, prašnata barva.

Opomba:

  • Dobava le kot začetni regal, priključni regal ni možen. Po potrebi je mogoče s pomočjo spojnikov (v obsegu dobave) med seboj povezati 2 ali več začetnih regalov v eno regalno vrsto.
  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 100 mm. Dopustno nosilnost polja je treba zmanjšati za delež te police.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.
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
    Višina/širina police (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico