Execuţie:
Cu blaturi aglomerate de 16 mm. Niveluri de depozitare reglabile la intervale de 38 mm. Montaj modular rapid fără şuruburi, datorită profilului perforat. Greutate maximă suportată pe sertar: până la 720 kg, greutatea maximă pe raft: până la 3200 kg.
Descriere:
Dimensiuni montare:
Raft de bază: dim. nominală = dim. exterioară mm
Adâncimea cadrului: dim. nominală = dim. exterioară mm
Aplicaţie:
Depozitarea mărfurilor voluminoase. Este posibilă ampalsarea şi scoaterea mărfurilor depozitate din ambele părţi. Manevrare şi montare foarte uşoare.
Culoare:
Coloană: similar RAL 5017 albastru trafic. Traverse: similar RAL 2004 portocaliu acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
- Livrarea este posibilă doar ca raft de bază, nu ca raft anexat. Dacă este necesar se pot combina 2 sau mai multe rafturi de bază prin conectori (incluşi în pachetul de livrare) pentru a forma un rând de rafturi.
- Lungimea liberă nesprijinită (K) nu are voie să fie mai mare de 100 mm. Greutatea maximă suportată per sertar trebuie să fie redusă cu greutatea raftului de depozitare.
- Sistemele de prindere în podea şi perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
- Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.