{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Debelina plošče | 16 mm | |
Nastavljanje višine v rastru | 38 mm | |
Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami | |
Izbira barv | RAL 5010, 2004 | |
Višina | 1.981 mm | |
Širina | 1.841 mm | |
Globina | 469 mm | |
Višina regala | 1.981 mm | |
Širina regala | 1.841 mm | |
Globina regala | 469 mm | |
Širina prekata = mera postavitve | 1.841 mm | |
Širina police | 1.841 mm | |
Globina police | 469 mm | |
Število skladiščnih ravni z ivernimi ploščami | 4 | |
Nosilnost prekata | 610 kg | |
Material skladiščne ravni | Iverna plošča | |
Postavitev regala | Začetni regal | |
Montaža kupca | Da | |
Vrsta izdelka | Regali s širokim razponom |
Številka izdelka | 990860 1981/1841 | |
EAN/GTIN | 4004514224521 | |
Številka proizvajalca | 18265-N |